- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 5 16フレアのおすすめ人気ランキング
5 16フレアのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新430件の「5 16フレア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5/16フレアネジ」、「2分フレアユニオン」、「銅 管 継手 フレア」などの商品も取り扱っております。
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
仕様
5/16″フレアメス×5/16″フレアメス(ムシ押し付) 長さ…30cmR410A色黄
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合銅管径
5/16"(7.93mm)
仕様
Rc(PT)ネジ用
仕様
ホース側専用クイックジョイント。 内部Oリング付き、手締め仕様
エスコ品番
EA443D-106
ねじピッチ(mm)
並目1.5
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番
EA443D-20A
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
フレアネジのネジ径変換に
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
六角ナット締めで作業性抜群。
メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ
銅管:5/16"(7.93mm)
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様
異径タイプ
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A/R32
常用圧力(MPa)
5.5